本体

GH-TWSW-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813568 GH-TWSW-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813568 GH-TWSW-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813568 GH-TWSW-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813568 GH-TWSW-BK 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813568

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813568 品番 GH-TWSW-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

コストパフォーマンスに優れた高機能ワイヤレスイヤホンです。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、アクティブノイズキャンセリング(ANC)と外音取り込み機能を搭載。騒音を抑えつつ、必要な外音も取り込めるため、通勤やテレワークに最適です。
IPX5の防水性能で雨や汗にも強く、最大18時間の連続再生が可能。
タッチセンサーによる直感的な操作や音声アシスタント呼び出しにも対応し、片耳モードも利用可能。
AACコーデック対応で音質も良好です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約34 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:18×33×20、専用充電ケース:64×50×26 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約2、イヤホン:約2 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 防水性IPX5 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする