本体

GH-TWEA-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813595 GH-TWEA-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813595 GH-TWEA-WH 完全ワイヤレスイヤホン グリーンハウス 59813595

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59813595 品番 GH-TWEA-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

寝ながら使える快適設計が特徴の完全ワイヤレスイヤホンです。
片耳約4gの軽量ボディで、横向きでも耳が痛くなりにくいコンパクトな形状。
遮音性が高く、耳栓代わりにも使えるため、睡眠時のBGMやリラックスタイムに最適です。
Bluetooth 5.3対応で安定した接続を実現し、IPX5の防水性能も備えています。
専用充電ケースにはバッテリー残量表示機能があり、過充電・過放電・過電流保護機能も搭載。音声アシスタント呼び出しや片耳モードにも対応しており、日常使いにも便利な一台です。

付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 ホワイト 質量(g)(イヤホン) 各約4、(専用充電ケース)約42 電源(V)DC 5 (USB給電) 出力class2 接続方式Bluetooth規格:Ver.5.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)イヤホン:16×16×25、専用充電ケース:58×58×29 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 入力端子(専用充電ケース)USB TypeC 充電時間(時間)専用充電ケース:約1.5、イヤホン:約1.5 バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池L/R:各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池:250 インピーダンス(Ω)16 防水性IPX5 ドライバーユニット(Φmm)6 周波数帯域(GHz)2.4(2402MHz〜2480MHz) 再生時間(時間)イヤホン: 5(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC 対応プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする