画像準備中

TWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 突形 (LED)モメンタリ形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成2a 照光色乳白 注文コード59813652 品番ALW26620DW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は接点構成・照光色・接点材質など164種類から選べます 他の種類を見る

ボタン形状:突形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22

種類照光式 動作方式モメンタリ 接点構成2a 照光色乳白 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電圧(V)AC/DC6 照光種別LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59813302
2022-01-14
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

地元の電材屋で納期が掛かると言われこちらに発注しました。すぐ届いたので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする