*イメージ画像となります。

VP50BEP-M6 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 59818276 VP50BEP-M6 真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット PISCO(ピスコ) 59818276

真空パッドベローズタイプパッドネジ付きセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59818276 品番 VP50BEP-M6
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質金属:標準 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)50 材質(パッド)EPDM 色(パッド)ブラック 接続ねじサイズM6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする