MagSafe対応 車載ワイヤレス充電器 ダッシュボード用 粘着固定 ロングアーム ブラック MagSafe非対応機種・ケースも使える

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59820060 品番SSK-CC01BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,526 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

【端末固定方法:MagSafe/車体固定方法:粘着シート】スマートフォンを片手でラクラク操作できる、充電機能つき車載ホルダー/最大出力15W/コンパクトに折り畳める/MagSafe非対応機種やケースでも使えるメタルシート×2、アルコール洗浄布、充電ケーブル(USB Type-A to C)、粘着シート(予備)、六角レンチ付属

材質アルミニウム ブラック 質量(g)186 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×135×65

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする