※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形フルガード付

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(突形フルガード付) 接点構成1a 注文コード59820765 品番AOFW210R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は動作方式・ボタン形状・接点構成など131種類から選べます 他の種類を見る
動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状丸(突形フルガード付) 接点材質銀接点 種類非照光式 保護構造IP65 端子形状ねじ端子 取付穴径(Φmm)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59730544
2021-10-23
用途:
機械のメンテナンス、故障による部品の交換
農・林・水産業

故障による部品の取替え。新しいのでスイッチも滑らかで問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする