仕様●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 7●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●CPU詳細:シリーズ1 インテル Core 7 150U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.4 GHz まで可能)●メインメモリ(標準):16GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro●ディスプレイサイズ:14型●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 20.0●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語
電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4
本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
解像度1920×1200
スピーカーあり 内蔵スピーカー
キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード
ポインティングデバイスあり タッチパッド
Webカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
有線LANRJ-45Ethernet×1
無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax
USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1