画像準備中

DellPro14(C5/16/256/11P/FHD+/1Y)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59820970 品番NBLA150-004N1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様●ストレージタイプ:256GB TLC SSD●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:4.5mmバレルPower Delivery、グローバル ヘッドセット ジャック×1●ディスプレイ詳細:あり 14 インチ FHD+ (1920 x 1200)、非タッチ、 非光沢、 300 nit●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ1(Products formerly Raptor Lake)Core 5●メモリタイプ:1 x 16 GB、 DDR5●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面18.89 mm/背面20. 37 mm x 幅:313.70mm x 奥行き:225.30 mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1、USB Type C Thunderbolt 4(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.1に対応)×1●メインメモリ(最大):64GB●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:3セル、45Wh、ExpressCharge対応、ExpressCharge Boost 対応●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 ワイヤレスカード●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●エネルギー消費効率:12区分 20.0●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●タッチパネル:非搭載●ライセンスOS:Windows 11 Pro●CPU詳細:シリーズ1 インテル Core 5 120U(12MB キャッシュ、10 コア、12 スレッド、最大 5.0GHz まで可能)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●国際エネルギースター:登録 電源65W AC rugged アダプター、4.5mm バレル、 E4 本体質量(g)ベースモデル最小構成重量1360※重量は構成および製造時の条件によって異なります。 解像度1920×1200 スピーカーあり 内蔵スピーカー キーボードあり 日本語 バックライト Copilot キーボード ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有線LANRJ-45Ethernet×1 無線LANMediaTek Wi-Fi 6 MT7920、 2x2、802.11ax USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C(Power Delivery 3.1およびDisplayPort 2.0に対応)×1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする