Nippon SIM for Japan 10日500MBスターターパック 日本国内用 ドコモ回線 プリペイドデータSIMカード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59821058 品番DHA-SIM-385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

この商品はリチャージ可能な商品です。設定を変更することなく、専用サイト(ppsim-charge.com)からプランの追加や容量・日数のみなど用途に応じたものを追加設定することが可能です。
プリペイドsim 日本 simカード 5日間 500MB スターターパック
お試し用。 IIJドコモ通信網 docomoデータ通信専用 4G/LTE回線 3in1 (標準/マイクロ/ナノ) simフリー 端末のみ対応
リチャージ条件:利用期間と容量が残っているSIMカード及びAPNが「ppsim.jp」のSIMカード
対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ)
対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / WiFiルーター / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約端末に限り、SIMロック端末でご使用頂けます)。
テザリングに対応。
対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz)
対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする