画像準備中

dynabook K70/HY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59821530 品番A6K2HYT8114A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●本体サイズ(D):186mm●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電波法備考:本体●その他インターフェース:タブレット:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●マルチタッチ:対応●メインメモリ:8GB●ストレージ容量:128GB●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●有効画素数(インカメラ):200万画素●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:本体●エネルギー消費効率:10区分 10.0kWh(A)●VCCI:対応●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●センサ:加速度センサー●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)、JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.2.0:約16.8時間●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●本体サイズ(W):249mm●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●J-Moss:対応●ディスプレイサイズ:10.1型●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●防水/防塵:防水なし/防塵なし●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H):23mm●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)●電波法:適合●CPU詳細:Intel Pentium Silver N6000●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと) 電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g)1097 最大消費電力(W)45 解像度1280×800ドット スピーカーステレオスピーカー ポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン) Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠 グリーン購入法適合 内蔵マイクあり 無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応) セキュリティ機能あり インテルPPT USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする