仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイサイズ:10.1型●ストレージ容量:128GB●マルチタッチ:対応●ハードウェアキーボード:あり 84キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:17mm、キーストローク:1.4mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合●エネルギー消費効率:10区分 10.0kWh(A)●本体サイズ(D):186mm●タッチパネル:対応 静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)●その他スペック:1年保証(引取修理・海外保証(制限付)1年)●センサ:加速度センサー●VCCI:対応●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●有効画素数(インカメラ):200万画素●防水/防塵:防水なし/防塵なし●駆動時間:JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.3.0:約6.5時間(動画再生時)/約16.0時間(アイドル時)、JEITAバッテリ動作時間測定法 Ver.2.0:約16.8時間●ストレージタイプ:eMMC●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●CPU詳細:Intel Celeron N4500●J-Moss:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:タッチパネル付き 10.1型 WXGA 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1280×800ドット●消費電力備考:約4W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●電波法:適合●本体サイズ(W):249mm●電波法備考:本体●電気通信事業法備考:本体●メインメモリ:8GB●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他●その他インターフェース:タブレット:USB3.2(Gen1) Type-Aコネクタ×1、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●本体サイズ(H):23mm
電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)1097
最大消費電力(W)45
解像度1280×800ドット
スピーカーステレオスピーカー
ポインティングデバイスあり タッチパッド(キーボードドック接続時)、静電容量式タッチパネル(マルチタッチ対応)/アクティブ静電結合方式(【オプション】専用充電式アクティブ静電ペン)
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetoothあり Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠
グリーン購入法適合
内蔵マイクあり
無線LANあり Wi-Fi 6E(IEEE 802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)
セキュリティ機能あり インテルPPT
USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×1(左側面)、USB3.2(Gen1) Type-C コネクタ×2(左側面)