トラックステッパー アルミ製 折りたたみ式 ワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数2 注文コード59821609 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は段数など2種類から選べます 他の種類を見る

2023年10月の労働安全衛生法の改正により、2トン以上5トン未満のトラックに昇降設備の設置が義務化。
軽トラ〜小型トラックに適した小型サイズのトラックステッパーです。
幅400mmとワイドなため両足でも乗りやすい。
踏み台は折りたたみ可能。(2段タイプは下段のみ折りたたみ可能)

奥行(mm)
ステップ上段:160
ステップ下段:255
用途トラック荷台への昇降時に 材質アルミ合金 6063 全長(mm)480 質量(kg)2.8 タイプアオリ引っ掛けタイプ 段数2 全幅(mm)400 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400x328x745 踏ざん間隔(mm)320 有効幅(mm)54 収納寸法・幅(mm)400 収納寸法・奥行(mm)228 収納寸法・高さ(mm)745 フック口幅(mm)54
注意
※本製品はトラック荷台への昇降補助専用です。その他の用途には使用しないでください。
※耐荷重を超えて使用しないでください。
※改造や部品流用は行わないでください。
※1段タイプのフレームにある穴は製造工程上の仕様です。この穴を利用した分解・改造などは行わないでください。該当行為に伴う故障・事故は一切の保証・責任を負いません。
※使用者には労働安全衛生法に基づく教育・指導を実施し、取扱説明書を熟読させてください。
※折りたたみ部やヒンジ部に指を挟まないようご注意ください。また、装着・収納時は手袋を着用してください。
※毎使用前に変形・破損・腐食・亀裂・ラバー摩耗・ボルト緩みを点検し、異常があれば使用を中止してください。
※必ず平坦な場所で車両を停止し、サイドブレーキと輪止めを行った後に取付・取外しをしてください。
※ステップがあおりに確実に掛かり、ガタツキがないことを確認してから乗降してください。
※油・泥・霜などで滑りやすくなっている場合は、使用前にステップ面を清掃・乾拭きしてください。
※昇降時は両手で荷台や手すりを保持し、滑り止め付き安全靴を着用してください。
※強風・積雪・凍結など不安定な環境では使用を中止してください。
※一度に1名のみ使用し、ステップ上で跳ねたり横方向に荷重をかけたりしないでください。
※車両形状により装着できない場合があります。 取付個所(アオリ)の寸法や形状をご確認の上ご使用ください。
※走行前には必ず取り外し、収納時は荷台やキャビン内で確実に固定してください。
※取付部にウレタン・ゴム跡が残ることがあります。車両のキズへの保証はできません。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※直射日光・高温多湿を避け、清潔な状態で保管してください。
※長時間直射日光や雨ざらしに放置すると劣化します。使用後は屋内の乾燥した場所で保管してください。
※一部地域では配達不可またはチャーター便(追加料金)が必要となることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする