画像準備中

250RG9 3100U/AF/82/1P

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59822099 品番C52NNAT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg 〜

仕様●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●その他ソフト:HP Support Assistant等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●メインメモリ(最大):8GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ディスプレイサイズ:15.6型●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、相対湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:12区分 18.3 kWh/年(AAA)●VCCI:対応●J-Moss:対応●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ストレージ容量:256GB●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core 3 100U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.7 GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750〜 最大消費電力(W)45 解像度1920×1080ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ グリーン購入法適合 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek 8852BE-VT Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.4 USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする