画像準備中

4G1iR16 5120U/AF/82/1P/B

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59822178 品番C53JGAT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.75kg〜

仕様●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●PCグリーンラベル:対応中●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃、相対湿度10〜90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、相対湿度5〜95% (但し、結露しないこと)。●エネルギー消費効率:測定中●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 45W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●その他ソフト:HP Support Assistant等●ストレージ容量:256GB●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●J-Moss:対応●メインメモリ(標準):8GB●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●電波法:適合●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●ディスプレイサイズ:16型●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●ディスプレイ詳細:16インチワイド(16:10)WUXGA液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1200ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●グラフィックコントローラ:インテル Graphics (プロセッサー内蔵)●本体サイズ(H×W×D):約20.9×359.4×251.0(最厚部19.9、10.9(前部)/17.0(後部)(突起部含まず))mm●タッチパネル:非搭載●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない 電源HP 45W USB Type-C アダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz) 本体質量(g)約1750〜 最大消費電力(W)45 解像度1920×1200ドット スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:19×19mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) WebカメラフルHD Webカメラ グリーン購入法適合 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth 5.3 USBUSB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0,DisplayPort 1.4) ×2

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする