※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59822458
品番
AW30-N03BCG-12-D
参考基準価格(税別)
¥13,160
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
NPT
設定圧力(MPa)
0.02〜0.2
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
金属ケース
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし