曜日別特売
CRI-1002 防水・耐滑 全天候対応スニーカー オカモト[安全靴・作業靴] 59823465

CRI-1002 防水・耐滑 全天候対応スニーカー オカモト[安全靴・作業靴] 59823465
CRI-1002 防水・耐滑 全天候対応スニーカー オカモト[安全靴・作業靴] 59823465
CRI-1002 防水・耐滑 全天候対応スニーカー オカモト[安全靴・作業靴] 59823465
CRI-1002 防水・耐滑 全天候対応スニーカー オカモト[安全靴・作業靴] 59823465

防水・耐滑 全天候対応スニーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
グレー/グリーン
内容量1足注文コード59823465品番CRI-1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防水・耐滑・屈曲性に優れた、万能作業用スニーカーです。

用途軽作業、ガーデニング、雨の日、普段使い材質合成ゴム(SBR)グレー/グリーンサイズMサイズ(cm)24.5~25標準質量(g/片足)約313靴タイプスニーカー
注意
※釘や金属片など鋭利な物を踏むと貫通してケガをする恐れがあります。
※耐油ではありませんので油をひいてある場所での使用はなるべく避けてください。
※ストーブなど火のそばには絶対に置かないでください。熱により変形、劣化することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする