斜め画像

コード式サイクロン式クリーナー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59824111 品番 CVSP300P(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

強力パワー&軽量ボディ

付属品パッとブラシ、すき間用吸口、お手入れブラシ マーブルアイボリー タイプサイクロン式 消費電力(W)約140〜840 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287 吸込仕事率(W)約40〜290 フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター 集塵量(L)0.25 運転音(dB)約54〜59 標準質量(kg)3.8 捕集効率(%)約99 ヘッド幅(mm)230 RoHS指令(10物質対応)対応 省エネ機能【ecoこれっきり】運転、「中」「弱」自動切替え、アイドリング&ストップ機能 ヘッド仕様自走機能、クルッとヘッド、ペタリンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ、2アングル形状 クリーン仕様きれいな排気(0.3〜10μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする