斜め画像

コード式サイクロン式クリーナー

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59824120 品番 CVSV90K(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

強力パワー&軽量ボディ

付属品すき間用吸口、お手入れブラシ ホワイト タイプサイクロン式 消費電力(W)約140〜840 コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×225×287 吸込仕事率(W)約40〜300 フィルタークリーンフィルター、アレルオフフィルター(抗菌加工)、ウレタンフィルター 集塵量(L)0.25 運転音(dB)約54〜59 標準質量(kg)3.8 捕集効率(%)約99 ヘッド幅(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様クルッとヘッド、ペタリンコ構造、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、エアー駆動方式 クリーン仕様きれいな排気(0.3〜10μm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする