代表画像
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の パイプ
東栄管機の 塩ビ管
排水用塩ビパイプ2M ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59826920
品番
75X2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来る塩ビパイプです。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途
VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質
PVC
色
ブラック
厚さ
2.2
外径(Φmm)
89
注意
※無圧配管にご使用下さい。対候性の無い商材ですので、屋外での使用はお控えください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類