代表画像
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の パイプ
東栄管機の 塩ビ管
VU継手チーズ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59826965
品番
50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内装のアクセントとして人気の高いインダストリアルスタイルを空間演出出来るVUパイプ用継手です。再生材を使用した環境にも優しい製品です。
用途
VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。
材質
PVC
色
ブラック
寸法L1(mm)
59
寸法L2(mm)
59
寸法L3(mm)
59
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
34
寸法Z3(mm)
34
関連資料:
(0.06MB)
注意
※無圧配管にご使用下さい。対候性の無い商材ですので、屋外での使用はお控えください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類