※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
25A-AR50(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59827315
品番
25A-AR50-06-D
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
取付オプション:なし
ボディサイズ
50
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:Mpa