※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59827331
品番
AFM20-F02B-2-D
参考基準価格(税別)
¥4,230
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
金属ケース
表記
製品の単位表記:MPa、℃
フロート式オートドレン
オートドレンなし