※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形フルガード付 LED)
(1件のレビュー)
45日以内出荷
返品不可
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
赤
注文コード
59827677
品番
AOLFS21611DDNR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
赤
ボタン形状
丸形(突形フルガード付)
取付穴径(Φmm)
25.5(0〜0.5)
端子形状
M3.5ねじ端子
保護構造
IP65
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
照光種別
LED
材質(リング)
金属(クロームメッキ)
定格絶縁電圧(V)
600
ランプ電圧(V)
DC110
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-25〜50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜55Hz、片振幅0.5mm
接点材質
銀
定格通電電流(A)
10
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー
一体形
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000