剛剣 薄刃木工用チップソー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59828040 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

薄刃仕様でバッテリー長持ち
防錆・防ヤニ・軽切・フッ素コーティング
静音・制振レーザースリット付

用途一般木材・合板・集成材・構造用合板・OSB 仕様コードレス対応( 寸法(mm)165 刃数(p)52 刃厚(mm)1.4 外径(mm)165 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする