TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 土木建築関連
TAKAGI(高儀)の レーキ/トンボ/ジョレン
TAKAGI(高儀)の 爪レーキ
庭師のプラ熊手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59828076
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
爪がしなやかで地面を傷つけにくい
石などの凹凸個所もしなやかな爪で落ち葉などをしっかりキャッチ
用途
芝生や庭の掃除に 草集め・落ち葉かきなどに
材質
【頭部】ポリプロピレン・鉄線 【柄部】鋼管パイプ(塩ビ被覆)
全長(mm)
1500