※使用例

VTRスタンド

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ機能的な扉で上手に隠して収納するボックスタイプ 注文コード59828204 品番VTR-1260B
参考基準価格(税別)¥141,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブル類を側面のダクトスペースに入れることにより、すっきり収めることができます。

高さ(mm)1025 奥行(mm)600 仕様側面パネルケーブルダクトスペース付・カギ付 幅(mm)1200 質量(kg)55.3 タイプ機能的な扉で上手に隠して収納するボックスタイプ キャスター(mm)Φ75mmナイロン双輪キャスター(前2輪ストッパー付) スチール・粉体塗装 アズワン品番64-8163-16 有効内寸法(mm)ボックス内寸法:W1000×D425×H250 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※天板や棚板にAV機器を搭載するときは、別売の固定具(セーフティファスナーサムロック)などで固定し、転倒防止の処置を必ず行ってください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,300 / 税込 ¥9,130
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする