ジョイフル
ジョイフルの オイル機器
ジョイフルの 排油処理
オイルキャッチトレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59829318
品番
JF-227
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
オイル交換作業時や部品の洗浄等に。車内の整理整頓にも便利です。
用途
オイル交換
材質
PP
幅(mm)
370
高さ(mm)
95
奥行(mm)
370
危険物の類別
非危険物
注意
※常用耐熱温度100〜140度