ジョイフル
ジョイフルの 自動車用塗料
ジョイフルの 耐熱/防錆塗料
ジョイフルの 自動車用耐熱塗料
ウルトラ耐熱コーティングワックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
59832328
品番
EL-Z7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ツヤ感復活。汚れの付着を抑え熱による劣化を防止する耐熱WAX.プロ仕様。逆さ吹き可能。
用途
車のメンテナンス
成分
シリコン系化合物・脂肪族炭化水素・噴射剤(LPG)
容量(mL)
200
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
70mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※耐熱温度約250℃。