メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の オイル・ケミカル・補修
AZ(エーゼット)の バイク用オイル
AZ(エーゼット)の 2サイクルオイル
2サイクルエンジンオイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59832441
品番
EFD002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
用途
2サイクルエンジン専用潤滑油
仕様
FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ
材質
鉱油、添加剤
色
淡黄色
容量(L)
2
粘度
ISO VG46
危険等級
V
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約135×195×310
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
混合比
50:1(25:1でも使用可能)
危険物の性状
水溶性