メイン
イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
サンドペーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
番手
#120(中目)
材質
研磨布:グラスファイバー 金属:樹脂
注文コード
59832459
品番
63012
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
この商品は
番手・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材堅木の磨きやはがしの際に
材質
研磨布:グラスファイバー 金属:樹脂
色
ブラウン
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
使用工具
100mm用ディスクグラインダー
番手
#120(中目)
直径×高さ(mm)
100×18