IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 LED) BA9S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
黄
注文コード
59834625
品番
AOLGN21111DNY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
219
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
黄
ボタン形状
丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)
30
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
受金
BA9S