※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FPP-0201 フロアパーティションポール シロクマ 59835518 FPP-0201 フロアパーティションポール シロクマ 59835518 FPP-0201 フロアパーティションポール シロクマ 59835518 FPP-0201 フロアパーティションポール シロクマ 59835518 FPP-0201 フロアパーティションポール シロクマ 59835518 FPP-0201 フロアパーティションポール シロクマ 59835518

フロアパーティションポール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材質真鍮+ステンレス 注文コード59835518 品番FPP-0201
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質など25種類から選べます 他の種類を見る

機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。

スタッキング対応 用途売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適 材質真鍮+ステンレス 寸法(Φ×高さH)(mm)32×885 仕上クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン フック回転式 ベース径(Φmm)300 ベース丸型・スタッキング仕様(B02)
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする