※座(ベース)形状
シロクマ
シロクマの パーティション
シロクマの ベルト・ロープ式パーティション
フロアパーティションポール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
真鍮+ステンレス
注文コード
59835606
品番
FPP-0103
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
機能性とデザイン性を兼ね備えた、パーティションポール(間仕切りポール)です。
使用しない時に重ねて収納ができるのスタッキングタイプのベースで、場所を取らず保管できます。
スタッキング
対応
用途
売場やイベント会場の物品展示や行列の整列に最適
材質
真鍮+ステンレス
寸法(Φ×高さH)(mm)
32×865
仕上
クローム/鏡面、ベース部:ヘアーライン
フック
回転式
ベース径(Φmm)
300
ベース
丸型・スタッキング仕様(B02)
注意
※ポールのみの商品です(ロープ・チェーン等は別売となります)。