IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 白熱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59838055
品番
AOLGS26611NC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,030
この商品は
185
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
照光色
透明
ボタン形状
丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)
25
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電圧(V)
AC/DC6
照光種別
白熱球