画像準備中

Φ25 TWSシリーズ照光押ボタンスイッチ (突形半ガード付 白熱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59838204 品番AOLGS26620NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,030
この商品は185種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成2a 照光色 ボタン形状丸(突形半ガード付) 取付穴径(Φmm)25 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電圧(V)AC/DC6 照光種別白熱球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする