画像準備中

Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 白熱) BA9S

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59838563 品番AOLN1602S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,150
この商品は210種類から選べます 他の種類を見る
種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成2b 照光色 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電圧(V)AC100/110 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-5-1) 照光種別白熱球(1W) 材質(リング)金属製(クロームメッキ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59838563 AOLN1602S 59839577 AOLN21602DNS Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気) 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06933141
2014-06-28
用途:
電源オン オフ

スイッチの質感が固いゴム手をしているとき、たまに滑る時があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする