LION (ライオン事務器)
すべり止めスノコ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
46日以内出荷とは
長さ(mm)
910
910
1810
幅(mm)
400
400
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59847655
品番
NSN-409
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
(本体)硬質塩化ビニール樹脂、(エンドキャップ)再生PE樹脂、(すべり止めテープ)ポリエステル樹脂
長さ(mm)
910
幅(mm)
400
質量(kg)
3.2
色
ブルー
奥行(mm)
48
アズワン品番
64-8197-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません