GL-E918LWA プレジデント用ロッカー LION (ライオン事務器) 59853562 GL-E918LWA プレジデント用ロッカー LION (ライオン事務器) 59853562 GL-E918LWA プレジデント用ロッカー LION (ライオン事務器) 59853562 GL-E918LWA プレジデント用ロッカー LION (ライオン事務器) 59853562 GL-E918LWA プレジデント用ロッカー LION (ライオン事務器) 59853562 GL-E918LWA プレジデント用ロッカー LION (ライオン事務器) 59853562

プレジデント用ロッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59853562 品番GL-E918LWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥663,100
付属品スライドハンガー・ネクタイ掛・ミラー・鍵 仕様扉(左上段):可動棚1枚付(60mmピッチ4段)、扉(左中段):固定棚1枚付、扉(左下段):可動棚1枚付(60mmピッチ4段)、扉(右):固定棚2枚付 材質天板・本体:木製・ホワイトウォーク突板、ポリウレタン塗装、 デスク幕板・収納前板:木製メラミン化粧板(框:アルミ)、 アジャスター:アルミダイキャスト、取手:アルミ 質量(kg)52 ダークオーク調 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1860×900×450 天板厚さ(mm)30 アズワン品番64-8198-33 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1860
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,200 / 税込 ¥38,720
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする