MW-230H モーターレンチ トップ工業 59856064

モーターレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59856064 品番MW-230H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,550

材料を厳選し、又熱処理を施していない為、メッキのナットや、銅・真鍮・鉋金など軟質のナット類を傷めず締付け作業ができます。
従来品よりアゴが長い為、より大きいナットの締付けができます。

最大口開き(mm)56 用途メッキ品のナットや銅・真鍮などの軟質ナット類の締め緩め作業に。 トラスコ品番722-8244 材質機械構造用炭素鋼材(S55C) 全長(mm)233 口深(mm)32
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
※柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59856064 MW-230H 10322664 MW-230(H)(ハダカ) モーターレンチ 230mm シール付 トップ工業 モーターレンチ 230mm シール付 トップ工業 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/415/
2023-02-10

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする