種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成2a
ボタン色黄
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)金属製(クロームメッキ)