Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 正角平形

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59859615 品番 AOQW110S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類非照光式 動作方式オルタネイト 接点構成1a ボタン色 ボタン形状角(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59737641
2020-08-12
用途:
機械のメンテナンス時

探すと中々無く、あっても高額でしたが、良心価格で納期もそこそこで助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする