種類非照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1a1b
ボタン色黒
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(クロームメッキ)