※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全93種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59861776
品番
AOW202R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ボタン形状:丸突形
取付穴径:Φ22
動作方式
オルタネイト
接点構成
2b
ボタン色
赤
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格
UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
接点材質
銀
材質(リング)
金属
保護構造
IP65
ボタン形状
丸形(突形)
端子形状
M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)
600
照光種別
非照光
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
取付穴径(Φmm)
22.3(0〜0.4)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)
5〜50Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)
10
使用電流(A)
●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6
リング色
アルミ地色
耐電圧(V/min)
AC2500(充電部と非充電部間)
端子カバー
一体形
使用周囲湿度(%RH)
45〜85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)
50以上
電気的寿命(万回)
50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000