※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全79種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59862275
品番
AOW311S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボタン形状:きのこ形(中形)
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22
動作方式
オルタネイト
接点構成
1a1b
ボタン色
青
種類
非照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ(中形)
端子形状
ねじ端子
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25〜50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)
22
使用周囲湿度
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質
銀接点
材質(リング)
金属製(アルミ地色)