動作方式オルタネイト
接点構成2a2b
ボタン色黄
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25〜50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(アルミ地色)