TST-01 傘のしずくとり器 LION (ライオン事務器) 59871227 TST-01 傘のしずくとり器 LION (ライオン事務器) 59871227 TST-01 傘のしずくとり器 LION (ライオン事務器) 59871227

傘のしずくとり器

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59871227 品番TST-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥91,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×650 材質本体:ABS樹脂、ステンレス、除水部:特殊樹脂 仕様タンク容量:3.6リットル アズワン品番64-8221-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59871227
2019-01-29
用途:
店舗の傘立ての整理
医療・福祉・介護関連業

店舗の傘立てが忘れ物でいっぱいになったり、間違って持っていかれてしまうなどクレームのもとになっていました。普通の傘は3-4回、ビニール傘でも5-6回上下させるとしずくが垂れなくなり、室内に持ち込んでも床が濡れることはそれほどないようです。メンテナンスほぼ不要ですし、持ち運びも楽、傘袋を買ったり捨てたりする必要もなく雨のシーズンでも乗り切れそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする