Φ30シリーズ ARN・ARNS形 モノレバースイッチ 短レバータイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接点構成1a 動作方式(右)自己保持、(左)自動復帰 段数(コンタクトブロック)1 注文コード59877395 品番ARNS1-0102-00100010B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は接点構成・動作方式・段数など168種類から選べます 他の種類を見る

モノレバースイッチは、1本のレバーで4方向の動作をコント
ロールする4方向スイッチです。レバーを倒す方向と同方向の
接点が作動しますから、工作機械や産業機械を上下左右に頻繁
に方向転換させるときなどに、あたかも操縦桿を手さぐりで
動かすように迅速確実、かつ自由自在にコントロールすることが
できます。しかも、接点動作とレバーの動きの組合わせは各種選定できます。
操作レバーをセンタ位置でロックできるインタロック付も完備。

取付穴径(Φmm)30.5 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-25〜50 段数(コンタクトブロック)1 接点構成1a 動作方式(右)自己保持、(左)自動復帰 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 保存温度範囲(℃)-35〜80 レバー色 耐電圧(V/min)AC2500 IP等級IP65 使用湿度範囲(%RH)45〜85 操作方向右・左
注意
※レバーの動作方式、接点構成につきましては、メーカーカタログでご確認の上、ご購入ください。
※【操作機構部】操作レバーは中心が中立位置で、各方向に約30度傾けますと、ピンを通じてその方向の接点が作動します。レバーの動きには、4方向、3方向、2方向のものがあり、どの方向のノッチ位置についても作動位置停止動作(各位置停止)と自動復帰動作(リターン)を自由に選ぶことができます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59878262
2017-11-21
用途:
油圧上げ下げ
農・林・水産業

操作性もよく大変気に入りました。ボックスもセットで購入しました。」

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする