LION (ライオン事務器)
ラウンジ用チェアー LG-460シリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
46日以内出荷とは
内容量
1台
色
ナチュラル/エンジ
種類
2人掛ソファー
注文コード
59894144
品番
LG460S-LC(N)
参考基準価格(税別)
¥202,900
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
色・種類
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル/エンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1470×630×720
座面高さ(mm)
390
仕様
防汚
材質
張材:レザー張り(防汚・耐アルコール・難熱・耐次亜塩素酸仕様)、クッション:ウレタンフォーム、座:弾性シート仕様、脚部:ブナ無垢材・ポリウレタン塗装
幅(mm)
1470
質量(kg)
22
高さ(mm)
720
種類
2人掛ソファー
奥行(mm)
630
座高(mm)
390
アズワン品番
64-8216-42
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,800
/
税込
¥
11,880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません