空研
空研の 締付・穴あけ(空圧工具)
空研の エアーラチェットレンチ
ラチェットレンチ本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59901275
品番
KR-133A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥27,420
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます
ねじを締めすぎたり、いためたりしません
手作業に比べ5倍の能率を発揮します
用途
10mm以下の小ねじ作業
自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業
自動車鈑金作業での分解作業
全長(mm)
170
質量(kg)
0.5
最大トルク(N・m)
20
使用ホース内径(Φmm)
6.5
空気消費量(m
3
/min)
0.25
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
300
騒音レベル(dB(A))
83
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
差込角(sq.)
9.5
使用コンプレッサ
1.5kW
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59901275
KR-133A
35693497
KR-133A(本体)
エアーラチェットレンチ
空研
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました