空研
空研の マジックディスク・サンディングペーパー
空研の ディスクパッド
MRS-35マジックパッド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59902228
品番
Z29330101
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
サンディング用マジックペーパー張付け用、MRS-35専用
トラスコ品番
828-3602
適合機種
MRS-35
材質
ウレタン樹脂
寸法(mm)
70
全長(mm)
70
質量(g)
30
タイプ
マジック仕様
パッド径(Φmm)
70